Instalacijski TK kabel J-Y(St)Y 1X2X0,8mm Eca 250m [6T110163285]

ŠIFRA 1117138 EAN 8054242261691 Drugi proizv. 6T110163285
TK kabel za unutr. upotrebu J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8 mm Eca 250 m
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Izvedba: J-Y(St)Y
  • Broj žila: 1
  • Element natezanja: 2X
  • Promjer vodiča (mm): 0,8
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.