Instalacijski TK kabel J-Y(St)Y Bd 2XŠirina mjesta za module 2MX0,8mm CRV Eca BUBANJ [100056]
- Linija proizvoda: Druge marke
- Izvedba: J-Y(St)Y Bd
- Broj žila: 2
- Element natezanja: Širina mjesta za module 2M
- Promjer vodiča (mm): 0,8
- Boja plašta: Crvena
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.