Instalacijski TK kabel Lapp J-Y(St)Y 2X2X0,8mm NAR Eca LG [1708002/100]
- Linija proizvoda: Lapp
- Izvedba: J-Y(St)Y
- Broj žila: 2
- Element natezanja: 2X
- Promjer vodiča (mm): 0,8
- Boja plašta: Narančasta
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.