Zemaljski TK kabel A-2Y(L)2Y 2XŠirina mjesta za module 2MX0,8mm SW [110076]
- Linija proizvoda: Druge marke
- Izvedba: A-2Y(L)2Y
- Broj žila: 2
- Element natezanja: Širina mjesta za module 2M
- Promjer vodiča (mm): 0,8
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.