Telekomunikacijski ormar GIGAMEDIA 26U samostoječa 19'' 600mm 1322mm 600mm metal IP20 CRN [IR2666N - GGM IR2666N]

ŠIFRA 2848481 EAN 3700575938308 GIGAMEDIA IR2666N - GGM IR2666N
Prostostoječa telekomunikacijska omara GIGAMEDIA 26U PS 19' 600mm 1322mm 600mm v črni barvi
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: GIGAMEDIA
  • Broj jedinica: 26U
  • Način montaže: samostoječa
  • Vrsta: 19''
  • Širina (mm): 600
  • Visina (mm): 1322
  • Dubina (mm): 600
  • Materijal: Metalno
  • Vrsta zaštite (IP): IP20
  • Boja: Crna
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.