Kabelska polica Elba BRO 200mm 50mm 2500mm čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje [b70200 - BRO-200/50]
- Linija proizvoda: Elba
- Širina (mm): 200
- Visina (mm): 50
- Dužina (mm): 2500
- Materijal: Jeklo
- Površina: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.