Kabelska polica Hermi 100/60/2500 100mm 60mm 2500mm Termo-pocinčani čelik [88700141]
ŠIFRA 2745165
EAN 3830055084796
HERMI
88700141
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Hermi
- Širina (mm): 100
- Visina (mm): 60
- Dužina (mm): 2500
- Materijal: Cinkano jeklo
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.