• Privatna
  • Kabelska polica Klik master light PNK 50/60-3000 #0.75 TC 50mm 60mm 3000mm 0,8mm čelik Vruće pocinčano
E-katalog

Kabelska polica Klik master light PNK 50/60-3000 #0.75 TC 50mm 60mm 3000mm 0,8mm čelik Vruće pocinčano [10820000 - PNK 50/60-3000 #0.75]

ŠIFRA 2802024 EAN 8605050502508 PEKOM 10820000 - PNK 50/60-3000 #0.75
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Klik master light
  • Širina (mm): 50
  • Visina (mm): 60
  • Dužina (mm): 3000
  • Debljina materijala (mm): 0,8
  • Materijal: Jeklo
  • Površina: Vroče cinkano
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.