• Privatna
  • Kabelska polica Klik master light PNK-O 160mm 60mm 3000mm čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje
E-katalog

Kabelska polica Klik master light PNK-O 160mm 60mm 3000mm čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje [10010010 - PNK 6 16 300 PL/L/O]

ŠIFRA 2808927 EAN 8605050502362 PEKOM 10010010 - PNK 6 16 300 PL/L/O
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Klik master light
  • Širina (mm): 160
  • Visina (mm): 60
  • Dužina (mm): 3000
  • Materijal: Jeklo
  • Površina: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.