• Privatna
  • Kabelska polica Klik master VNK 100/60-3000 100mm 60mm 3000mm 1,5mm čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje
E-katalog

Kabelska polica Klik master VNK 100/60-3000 100mm 60mm 3000mm 1,5mm čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje [10080009 - VNK 100/60-300]

ŠIFRA 2798909 EAN 8605050502850 PEKOM 10080009 - VNK 100/60-300
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Klik master
  • Širina (mm): 100
  • Visina (mm): 60
  • Dužina (mm): 3000
  • Debljina materijala (mm): 1,5
  • Materijal: Jeklo
  • Površina: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.