• Privatna
  • Kabelska polica Klik master VNK 50/60-3000 50mm 60mm 3000mm 1,5mm čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje
E-katalog

Kabelska polica Klik master VNK 50/60-3000 50mm 60mm 3000mm 1,5mm čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje [10080008 - VNK 50/60-3000]

ŠIFRA 2798908 EAN 8605050502843 PEKOM 10080008 - VNK 50/60-3000
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Klik master
  • Širina (mm): 50
  • Visina (mm): 60
  • Dužina (mm): 3000
  • Debljina materijala (mm): 1,5
  • Materijal: Jeklo
  • Površina: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.