E-katalog
Kabelska polica PEKOM PNK 50/60-3000 50mm 60mm 3000mm Inoks V2A [10060027 - PNK 50/60-3000 V2A]
ŠIFRA 2802134
EAN 8605050521677
PEKOM
10060027 - PNK 50/60-3000 V2A
Kabelska polica PEKOM PNK 50/60-3000, 50mm 60mm 3000mm 0,6mm Inox V2A
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: PEKOM
- Širina (mm): 50
- Visina (mm): 60
- Dužina (mm): 3000
- Materijal: Nerjaveče jeklo
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.