Kabelska polica PEKOM PNK E90 50mm 60mm 3000mm 0,8 mm Galvansko/elektrolitičko cinčanje [40810015 - PNK 6 50 300 E90]
ŠIFRA 2778735
EAN 8605050514594
PEKOM
40810015 - PNK 6 50 300 E90
Kabelska polica s integriranom klik spojnicom kojoj nisu potrebni dodatni elementi za spajanje i koja osigurava ujednačenost potencijala po cijeloj dužini.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: PEKOM
- Širina (mm): 50
- Visina (mm): 60
- Dužina (mm): 3000
- Materijal: 0,8 mm
- Površina: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.