• Privatna
  • Kabelska polica PEKOM Puna PNKP 300mm 60mm 3000mm čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje
E-katalog

Kabelska polica PEKOM Puna PNKP 300mm 60mm 3000mm čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje [17540015 - PNKP 6 30 300 PL]

ŠIFRA 2792890 EAN 3838629714254 PEKOM 17540015 - PNKP 6 30 300 PL
Kabelska polica PEKOM Polna PNKP 300mm 60mm 3000mm jeklo Galvanizirano
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: PEKOM
  • Širina (mm): 300
  • Visina (mm): 60
  • Dužina (mm): 3000
  • Materijal: Jeklo
  • Površina: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.