Kabelska polica ULTRA PROTECTOR 1000+ PNK 400mm 60mm 3000mm UP [710010024 - PNK 400/60-3000 UP]
ŠIFRA 2804074
EAN 8605050559700
PEKOM
710010024 - PNK 400/60-3000 UP
Kabelska polica ULTRA PROTECTOR 1000+ PNK, širina: 400mm, višina: 60mm, dolžina: 3000mm, UP
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: ULTRA PROTECTOR 1000+
- Širina (mm): 400
- Visina (mm): 60
- Dužina (mm): 3000
- Materijal: UP
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.