Kabelska polica ULTRA PROTECTOR 1000+ PNK 50mm 60mm 3000mm UP [710010300 - PNK 50/60-3000 UP]
ŠIFRA 2804538
EAN 8605050559656
PEKOM
710010300 - PNK 50/60-3000 UP
Kabelska polica ULTRA PROTECTOR 1000+ PNK, širina: 50mm, višina: 60mm, dolžina: 3000mm, UP
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: ULTRA PROTECTOR 1000+
- Širina (mm): 50
- Visina (mm): 60
- Dužina (mm): 3000
- Materijal: UP
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.