Kabelska spojnica izolirana BM (pak = 100 kom.) TWIN 2x2,5mm2 13mm PLA [00559 - BM 00559]

ŠIFRA 1009056 EAN 8013629005594 BM 00559 - BM 00559
Kabelske čahure – izolirane BM TWIN 2 x 2,5 mm2 13 mm PLAVA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: BM
  • Oblik konstrukcije: dvojna/dvostruka
  • Nazivni presjek (mm2): 2x2,5
  • Duljina čahure (mm): 13
  • Boja: Modra
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.