Kabelska spojnica izolirana BM (pak = 200 kos) TWIN 2x0,75mm2 10mm BIJ [00553 - BM 00553]
- Linija proizvoda: BM
- Oblik konstrukcije: dvojna/dvostruka
- Nazivni presjek (mm2): 2x0,75
- Duljina čahure (mm): 10
- Boja: v beli barvi
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.