Kabelska spojnica izolirana BM (pak = 200 kos) TWIN 2x1,5mm2 8mm CRV [00556 - BM 00556]
- Linija proizvoda: BM
- Oblik konstrukcije: dvojna/dvostruka
- Nazivni presjek (mm2): 2x1,5
- Duljina čahure (mm): 8
- Boja: Rdeča
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.