• Privatna
  • Kabelska stopica - cijevasta BM 16mm2 M5 BAK 90 ST. 015259 (pak 100kom)
E-katalog

Kabelska stopica - cijevasta BM 16mm2 M5 BAK 90 ST. 015259 (pak 100kom) [015259 - BM 015259]

ŠIFRA 2796519 EAN 8013629015296 BM 015259 - BM 015259
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: BM
  • Nazivni presjek (mm2): 16
  • Dimenzije priključnog navoja (metrički): M5
  • Materijal: Bakar
  • Priključni kut: 90 ST.
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.