Kabelska stopica - cijevasta BM (pak = 100 kom.) 35mm2 M12 BAK [01749 - BM 01749]
ŠIFRA 1009614
EAN 8013629017498
BM
01749 - BM 01749
Kabelska stopica – cijevna BM (pak. 100 komada) 35 mm2 M12 Cu
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: BM
- Nazivni presjek (mm2): 35
- Dimenzije priključnog navoja (metrički): M12
- Materijal: Bakar
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.