Kabelska stopica - cijevasta BM (pak = 50 kom.) 185mm2 M12 BAK [03449 - BM 03449]
ŠIFRA 1025972
EAN 8013629034495
BM
03449 - BM 03449
Kabelska stopica – cijevna BM (pak. 50 komada) 185 mm2 M12 Cu
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: BM
- Nazivni presjek (mm2): 185
- Dimenzije priključnog navoja (metrički): M12
- Materijal: Bakar
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.