Kabelska stopica - cijevasta BM (pak = 50 kom.) 240mm2 M10 BAK [03543 - BM 03543]
ŠIFRA 2735981
EAN 8013629035430
BM
03543 - BM 03543
Kabelska stopica – cijevna BM (pak. 50 komada) 240 mm2 M10 Cu
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: BM
- Nazivni presjek (mm2): 240
- Dimenzije priključnog navoja (metrički): M10
- Materijal: Bakar
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.