Kabelska stopica - cijevasta BM (pak = 50 kom.) 240mm2 M14 BAK [03555 - BM 03555]
ŠIFRA 2603264
EAN 8013629035553
BM
03555 - BM 03555
Kabelska stopica – cijevna BM (pak. 50 komada) 240 mm2 M14 Cu
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: BM
- Nazivni presjek (mm2): 240
- Dimenzije priključnog navoja (metrički): M14
- Materijal: Bakar
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.