Kabelska stopica - cijevasta BM (pak = 50 kom.) 95mm2 M8 BAK [03137 - BM 03137]
ŠIFRA 1025967
EAN 8013629031371
BM
03137 - BM 03137
Kabelska stopica – cijevna BM (pak. 50 komada) 95 mm2 M8 Cu
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: BM
- Nazivni presjek (mm2): 95
- Dimenzije priključnog navoja (metrički): M8
- Materijal: Bakar
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.