Kabelska stopica - cijevasta Euro M 10mm2 M8 BAK (pak = 10 kom) [10-8 10]
ŠIFRA 1058138
EAN 3830005818211
EURO M
10-8 10
Kabelska stopica – cijevna Euro M za vodič 10 mm2 rupa M8 Cu pakiranje od 10 komada
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Euro M
- Nazivni presjek (mm2): 10
- Dimenzije priključnog navoja (metrički): M8
- Materijal: Bakar
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.