Kabelska stopica - cijevasta Euro M 4mm2 M4 BAK (pak = 10 kom) [4-4 10]
ŠIFRA 1093270
EAN 3830005817214
EURO M
4-4 10
Kabelska stopica – cijevna Euro M za vodič 4 mm2 M4 Cu pakiranje od 10 komada
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Euro M
- Nazivni presjek (mm2): 4
- Dimenzije priključnog navoja (metrički): M4
- Materijal: Bakar
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.