Kabelska stopica - cijevasta Euro M (pak = 100 kom.) 16mm2 M5 BAK [16-5]

ŠIFRA 1071221 EAN 3830005810239 EURO M 16-5
Kabelska stopica – cijevna Euro M za vodič 16 mm2 M5 Cu pakiranje od 100 komada
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Euro M
  • Nazivni presjek (mm2): 16
  • Dimenzije priključnog navoja (metrički): M5
  • Materijal: Bakar
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.