• Privatna
  • Kabelska stopica - cijevasta HAUPA 16mm2 M6 BAK 290258 F-Type
E-katalog

Kabelska stopica - cijevasta HAUPA 16mm2 M6 BAK 290258 F-Type [290258]

ŠIFRA 2792937 EAN 4011923094300 HAUPA 290258
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: HAUPA
  • Nazivni presjek (mm2): 16
  • Dimenzije priključnog navoja (metrički): M6
  • Materijal: Bakar
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.