• Privatna
  • Kabelska stopica - cijevasta HAUPA F-Tip, (100 kom) 16mm2 M8 BAK Ravno nije izolirano
E-katalog

Kabelska stopica - cijevasta HAUPA F-Tip, (100 kom) 16mm2 M8 BAK Ravno nije izolirano [290260]

ŠIFRA 2795594 EAN 4011923094317 HAUPA 290260
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: HAUPA
  • Nazivni presjek (mm2): 16
  • Dimenzije priključnog navoja (metrički): M8
  • Materijal: Bakar
  • Priključni kut: Ravno
  • Izolirano: neizolirano
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.