• Privatna
  • Kabelska stopica - mjesiva Euro M EM35-16 35mm2 M16 BAK
E-katalog

Kabelska stopica - mjesiva Euro M EM35-16 35mm2 M16 BAK [EM35-16]

ŠIFRA 2796921 EAN 3830005815449 EURO M EM35-16
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Euro M
  • Nazivni presjek (mm2): 35
  • Dimenzije priključnog navoja (metrički): M16
  • Materijal: Bakar
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.