Kabelska stopica - mjesiva Euro M (pak = 100 kom.) 16mm2 M8 BAK [EM16-8]

ŠIFRA 1010699 EAN 3830005819232 EURO M EM16-8
Kabelska stopica – za gnječenje Euro M za vodič 16 mm2 M8 Cu pakiranje od 100 komada
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Euro M
  • Nazivni presjek (mm2): 16
  • Dimenzije priključnog navoja (metrički): M8
  • Materijal: Bakar
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.