Kabelska stopica - mjesiva Euro M (pak = 100 kom.) 25mm2 M10 BAK [EM25-10]
ŠIFRA 1010965
EAN 3830005819287
EURO M
EM25-10
Kabelska stopica – cijevna Euro M za vodič 25 mm2 M10 Cu pakiranje od 100 komada
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Euro M
- Nazivni presjek (mm2): 25
- Dimenzije priključnog navoja (metrički): M10
- Materijal: Bakar
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.