Kabelska stopica - mjesiva Euro M (pak = 100 kom.) DIN 16mm2 M12 BAK [EM16-12]

ŠIFRA 1113949 EAN 3830005819256 EURO M EM16-12
Kabelska stopica – za gnječenje Euro M za vodič 16 mm2 M12 Cu pakiranje od 100 komada
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Euro M
  • Prema DIN-u: DIN
  • Nazivni presjek (mm2): 16
  • Dimenzije priključnog navoja (metrički): M12
  • Materijal: Bakar
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.