Kabelska stopica - mjesiva Euro M (pak = 50 kom.) 95mm2 M16 BAK [EM95-16]

ŠIFRA 1083550 EAN 3830005819430 EURO M EM95-16
Kabelska stopica – za gnječenje Euro M za vodič 6 mm2 M95 Cu pakiranje od 50 komada
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Euro M
  • Nazivni presjek (mm2): 95
  • Dimenzije priključnog navoja (metrički): M16
  • Materijal: Bakar
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.