Kabelska uvodnica GEWISS GW 52 005 PG 16 13-16mm Plastika Poliamid IP66 nije bez halogen sv.siva Prstenasta brtva Ne [GW52005]

ŠIFRA 1041918 EAN 8011564017047 GEWISS GW52005
Kabelska uvodnica GEWISS GW 52 005 PG 16 PVC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: GEWISS
  • Vrsta navoja: PG
  • Dimenzija navoja metrički/PG: 16
  • Prikladno za promjer kabela (mm): 13-16
  • Materijal: Plastika
  • Kvaliteta materijala: Poliamid
  • Vrsta zaštite (IP): IP66
  • Bez halogena: ni brezhalogen
  • Boja: svjetlo siva
  • Vrsta brtve: Prstenasta brtva
  • EMV izvedba: Ne
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.