Kabelska uvodnica GEWISS GW 52 006 PG 21 9-10 in 17-20mm Plastika Poliamid IP66 nije bez halogen sv.siva Brtva za izrezati Ne [GW52006]

ŠIFRA 1041919 EAN 8011564017054 GEWISS GW52006
Kabelska uvodnica GEWISS GW 52 006 PG 21 PVC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: GEWISS
  • Vrsta navoja: PG
  • Dimenzija navoja metrički/PG: 21
  • Prikladno za promjer kabela (mm): 9-10 in 17-20
  • Materijal: Plastika
  • Kvaliteta materijala: Poliamid
  • Vrsta zaštite (IP): IP66
  • Bez halogena: ni brezhalogen
  • Boja: svjetlo siva
  • Vrsta brtve: Brtva za izrezati
  • EMV izvedba: Ne
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.