Kabelska uvodnica HAUPA EMC Metrički 25X 1,5mm 14mm metal MJE IP68 bezhalogen Prstenasta brtva [250656]
ŠIFRA 2778670
EAN 4011923566470
HAUPA
250656
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: HAUPA
- Vrsta navoja: Metrički
- Dimenzija navoja metrički/PG: 25
- Uspon navoja (mm): 1,5
- Prikladno za promjer kabela (mm): 14
- Materijal: Metalno
- Kvaliteta materijala: Mjed
- Vrsta zaštite (IP): IP68
- Bez halogena: brezhalogen
- Vrsta brtve: Prstenasta brtva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.