Kabelska uvodnica HAUPA Metrički 50X 1,5mm 38mm metal MJE IP68 bezhalogen Prstenasta brtva [250612]
ŠIFRA 2727754
EAN 4011923561642
HAUPA
250612
Kabelska uvodnica HAUPA M 50 X 1,5 mm, od poniklanog mjeda, IP68 250612
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: HAUPA
- Vrsta navoja: Metrički
- Dimenzija navoja metrički/PG: 50
- Uspon navoja (mm): 1,5
- Prikladno za promjer kabela (mm): 38
- Materijal: Metalno
- Kvaliteta materijala: Mjed
- Vrsta zaštite (IP): IP68
- Bez halogena: brezhalogen
- Vrsta brtve: Prstenasta brtva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.