Kabelska uvodnica Obo Bettermann V-TEC PG11+ LGR PG 111,5mm 3,5mm Plastika Poliamid IP68 bezhalogen sv.siva Prstenasta brtva [2024659 - V-TEC PG11+ LGR]
ŠIFRA 2751290
EAN 4012195861058
Obo Bettermann
2024659 - V-TEC PG11+ LGR
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Vrsta navoja: PG
- Dimenzija navoja metrički/PG: 11
- Uspon navoja (mm): 1,5
- Prikladno za promjer kabela (mm): 3,5
- Materijal: Plastika
- Kvaliteta materijala: Poliamid
- Vrsta zaštite (IP): IP68
- Bez halogena: brezhalogen
- Boja: svjetlo siva
- Vrsta brtve: Prstenasta brtva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.