Kabelska uvodnica SKINTOP MSR-M-XL Metrički 50X 1,5mm metal IP68 [53112165]
ŠIFRA 2738533
EAN 4044773172232
LAPP
53112165
Kabelska uvodnica Lapp SKINTOP MSR-M XL 50 X 1,5 mm, metrička, IP68, poniklani mjed, s reduciranim brtvenim elementom
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SKINTOP
- Vrsta navoja: Metrički
- Dimenzija navoja metrički/PG: 50
- Uspon navoja (mm): 1,5
- Materijal: Metalno
- Vrsta zaštite (IP): IP68
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.