Kabelska uvodnica SKINTOP STR-M Metrički 32X 1,5mm Plastika CRN [L53111340 - SKINTOP STR-M]
ŠIFRA 2600658
EAN 4044773176445
LAPP
L53111340 - SKINTOP STR-M
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SKINTOP
- Vrsta navoja: Metrički
- Dimenzija navoja metrički/PG: 32
- Uspon navoja (mm): 1,5
- Materijal: Plastika
- Boja: Crna
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.