Kabelska vezica BM 2,4mm 80mm najlon CRN [N0824 - BM N0824]
ŠIFRA 1150629
EAN 8013629208247
BM
N0824 - BM N0824
Kabelska vezica proizvođača BM dimenzija 2,4 mm x 80 mm. Boja: CRNA Materijal: Najlon
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: BM
- Širina trake (mm): 2,4
- Duljina remena (mm): 80
- Materijal: najlon
- Boja: Crna
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.