Kabelska vezica BM 3,6mm 200mm najlon CRN [N2036 - BM N2036]
ŠIFRA 1118230
EAN 8013629220362
BM
N2036 - BM N2036
Kabelska vezica proizvođača BM dimenzija 3,6 mm x 200 mm. Boja: crna Materijal: Najlon
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: BM
- Širina trake (mm): 3,6
- Duljina remena (mm): 200
- Materijal: najlon
- Boja: Crna
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.