Kabelska vezica BM 4,8mm 300mm najlon CRN [N3048 - BM N3048]
ŠIFRA 1102899
EAN 8013629230484
BM
N3048 - BM N3048
Kabelska vezica proizvođača BM dimenzija 4,8 mm x 300 mm. Boja: crna Materijal: Najlon
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: BM
- Širina trake (mm): 4,8
- Duljina remena (mm): 300
- Materijal: najlon
- Boja: Crna
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.