Kabelska vezica BM 4,8mm 430mm najlon prirodna [B4348 - BM B4348]
ŠIFRA 1118165
EAN 8013629143487
BM
B4348 - BM B4348
Kabelska vezica proizvođača BM dimenzija 4,8 x 430 mm. Boja: bijela Materijal: Najlon
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: BM
- Širina trake (mm): 4,8
- Duljina remena (mm): 430
- Materijal: najlon
- Boja: Prirodna boja
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.