Kabelska vezica BM 7,6mm 450mm najlon prirodna [B4576 - BM B4576]
ŠIFRA 2735955
EAN 8013629145764
BM
B4576 - BM B4576
Kabelska vezica proizvođača BM dimenzija 7,6 mm x 450 mm Boja: bijela Materijal: Najlon
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: BM
- Širina trake (mm): 7,6
- Duljina remena (mm): 450
- Materijal: najlon
- Boja: Prirodna boja
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.