Kabelska vezica BM 9mm 430mm najlon prirodna [B4390 - BM B4390]
ŠIFRA 1118235
EAN 8013629143906
BM
B4390 - BM B4390
Kabelska vezica proizvođača BM dimenzija 9 x 430 mm. Boja: bijela Materijal: Najlon
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: BM
- Širina trake (mm): 9
- Duljina remena (mm): 430
- Materijal: najlon
- Boja: Prirodna boja
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.