Kabelska vezica BM 9mm 530mm najlon prirodna [B5390 - BM B5390]
ŠIFRA 1118236
EAN 8013629153905
BM
B5390 - BM B5390
Kabelska vezica BM 9 mm 530 mm najlon NB
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: BM
- Širina trake (mm): 9
- Duljina remena (mm): 530
- Materijal: najlon
- Boja: Prirodna boja
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.