Kabelska vezica BM 9mm 710mm BIJ [B7190 - BM B7190]
ŠIFRA 2703449
EAN 8013629171909
BM
B7190 - BM B7190
Kabelska vezica BM 9 mm 710 mm BI
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: BM
- Širina trake (mm): 9
- Duljina remena (mm): 710
- Boja: bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.